Beli lis profil kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Huben Frame Handle (Bingkai Gagang)
    Mulai

    Rp169.900

    Huben Frame Handle (Bingkai Gagang)
    atribut:
    • Length (m): 3
  2. Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
  3. SUS Frame
    30%
    Mulai

    Rp28.900

    SUS Frame
    atribut:
    • Conformity: SF20 Series
    • Material: A6N01SS-T5, alumite surface treatment
    • Resistance Values: 10 9 - 10 Omega
    • RoHS Directive: Compatible with 10 Substances
  4. Yamato Aluminum Frame for Medium Load
    Mulai

    Rp139.900

    Yamato Aluminum Frame for Medium Load
    Deskripsi:
    -Structure for medium load, safety cover for machine.-Sound proof cover.-Frame of machine liquid crystal cleaning device, etc.
    atribut:
    • Width: 30mm
    • Height: 30mm
    • Bolt Size: 6mm
    • Cross Sectional Area: 416.90mm²
    • Material: Aluminium
    • Surface Treatment: Alumite Treatment
  5. Homega High Pressure Laminate Solid Color Series (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp219.900

    Homega High Pressure Laminate Solid Color Series (Lembaran Pelapis HPL)
    Deskripsi:
    Keuntungan menggunakan HPL Homega:- Kualitas produk terjamin dan telah lulus uji laboratorium oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Republik Indonesia yang diakui secara internasional- Tersedia lebih dari 300 varian motif- Stok produk terjaga dengan baikApa itu ZERO Degree:1. Tekstur: Terlihat lembut dan indah seperti aslinya namun tidak mudah usang2. Permukaan: Unik saat disentuh dan mudah dibersihkan dari bekas sidik jari3. Penampilan: 3D, ZERO Matt, Black Technology, Clarity, highlight the decor paper4. Seni: Alami, Elegan dan Indah5. Nilai: Memberikan value pada materi yang digunakanApa itu Wear Resisting:1. Permukaan: Terlindungi oleh lapisan film laminasi khusus untuk melindungi warna dari kepudaran2. Anti Gores: Dapat digunakan untuk semua permukaan secara umum dan tahan terhadap goresan meskipun terkena alat berat3. Aplikasi: Sangat direkomendasikan untuk digunakan pada: meja restauran / meja cafe / meja kantor / meja teh hotel dan tempat lainnya yang sering dibersihkan dengan menggunakan air maupun sekedar dengan kain biasa
    atribut:
    • Length (m): 2.4
    • Material: Original Kraft Paper
    • Thickness (mm): 0.7
    • Width (m): 1.2
  6. BEST (Hardware) 336 Uchimaru Puller
    Mulai

    Rp49.900

    BEST (Hardware) 336 Uchimaru Puller
    Deskripsi:
    Handles used for indoor sliding doors. Choose from hairline, gold and amber to match the color of the door.A pull tab for sliding doors.
    atribut:
    • Type: Handle
  7. LEGION Rompi 2 Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    LEGION Rompi 2 Line
    Deskripsi:
    - High-brite scotlight- Fabric polyester- 100% polyester
  8. NIC (NIC Autotech) Basic Frame, Heavy Duty AFS-3030-6
    Mulai

    Rp6.900

    NIC (NIC Autotech) Basic Frame, Heavy Duty AFS-3030-6
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x30
    • Frame Width (mm): 30
    • Mass (kg/m): 1.117
    • Material (Main Unit): A6063S-T5(205)
    • Number of Flutes: 1 row groove x 1 row groove
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shape: Square
    • Suitable Cap: Black: ECP-3030-6+ Gray: ECP-3030-6-GY
    • Surface Treatment (Main Unit): White alumite treatment/Clear electrodeposition coating
    • Type: 4-sided groove
  9. Delile Sliding Door Handle (Gagang Pintu Geser)
    Mulai

    Rp33.900

    Delile Sliding Door Handle (Gagang Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Handle Pintu Sliding DELILE OvalBahan Stainless steel SUS 304Tahan terhadap Karat dan Korosi
    atribut:
    • Height (mm): 10.3
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  10. Huben Pen Iklan
    Mulai

    Rp3.900

  11. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  12. Skywall Solid HGU Clear
    Mulai

    Rp1.099.900

    Skywall Solid HGU Clear
    Deskripsi:
    Exeet Polycarbonate is manufactured by the biggest PC producer in Asia, Spolytech - KOREA.The finished products are exported and accepted globally for consistency and quality products.Normal PC sheet turns yellow when exposed to sunlight for long years. HGU sheet is specially developed to improve discoloration and retain vivid color of products
    atribut:
    • Color: Clear
  13. Huben Pull Handle Aluminium Profile L (Gagang Tarik)
    Mulai

    Rp109.900

  14. Huben List Variasi T (Penutup Celah Frame)
    Mulai

    Rp22.900

  15. Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    Mulai

    Rp389.900

    Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)
    atribut:
    • Finishing: YZP (Yellow Zinc Galvanized)
    • Material: Mild Steel
  16. Huben Furniture Lock Solid Frame (Kunci Lemari Rangka Padat)
    Mulai

    Rp17.900

    Huben Furniture Lock Solid Frame (Kunci Lemari Rangka Padat)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
Daftar Harga lis profil kayu Terbaru October 2026
Huben Aluminium Frame & Alloy Handle (Bingkai Gagang Aluminium)Rp169.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp53.900
Huben Frame Handle (Bingkai Gagang)Rp169.900
Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)Rp9.900
SUS FrameRp28.900
Yamato Aluminum Frame for Medium LoadRp139.900
Homega High Pressure Laminate Solid Color Series (Lembaran Pelapis HPL)Rp219.900
BEST (Hardware) 336 Uchimaru PullerRp49.900
LEGION Rompi 2 LineRp14.900
NIC (NIC Autotech) Basic Frame, Heavy Duty AFS-3030-6Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)